Csavarhúzó-csatlakozóval ellátott készlet ∙ 519 mm x 392 mm

Cikkszám: 163-534/37
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-534/37
EAN / GTIN 4000896223930
Gyártó száma 163-534/37
L-szám L60140 6562

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ 4 – 22 ∙ M5 – M18 ∙ T20– T60
  • Méretek / hosszúság: 519 mm x 392 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 37

Tartalom:

  • 986-4
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-9
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-17
  • 986-19
  • 986-22
  • 986L-5
  • 986L-6
  • 986L-7
  • 986L-8
  • 986L-9
  • 986L-10
  • 990-5
  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 1952-35
  • 2140-100
  • 2142-3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz