Biztosítógyűrű fogókészlet ∙ 392 mm x 172 mm

Cikkszám: 163-531/4
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-531/4
EAN / GTIN 4000896223879
Gyártó száma 163-531/4
L-szám L60140 5567

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 392 mm x 172 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 4

Tartalom:

  • 1846A-1
  • 1846A-2
  • 1846C-1
  • 1846C-2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz