Csavarhúzó készlet

Cikkszám: 163-526/41
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-526/41
EAN / GTIN 4000896218646
Gyártó száma 163-526/41
L-szám L60140 4458

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Kimenet: Hornyolt profil, kereszthornyos profil pH, belső TORX® profil, belső hatlapú profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH0 – PH3 ∙ T9 – T40
  • Méretek / hosszúság: 519 mm x 392 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 41

Tartalom:

  • 801NK-35
  • 801NK-55
  • 801NK-PH1
  • 801NK-PH2
  • 810-25
  • 810-30
  • 810-40
  • 810-55
  • 810-65
  • 810-PH0
  • 810-PH1
  • 810-PH2
  • 810-T10
  • 810-T15
  • 810-T20
  • 810-T25
  • 810-T27
  • 810-T30
  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2
  • 810U-PH3
  • 2105LG/9H
  • 2116LG/8H

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz