Univerzális készlet

Cikkszám: 163-523/11
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
    Cikkszám 163-523/11
    EAN / GTIN 4000896218714
    Gyártó száma 163-523/11
    L-szám L60140 4473

    Leírás

    Leírás:

    • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 392 mm x 172 mm
    • Rendelési rendszer mérete: 1/3+ (172 x 392 mm)
    HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
    • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
    • Végtelen kombinációk
    • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

      a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
    • Eszközök száma: 11

    Tartalom:

    • 730-3
    • 740-3
    • 746-2
    • 748B-2
    • 748B-3
    • 748B-4
    • 748B-5
    • 748B-6
    • 748B-8
    • 1952-28
    • 2140-50

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz