Puha habbetét ∙ rekeszekkel az apró darabok számára

Cikkszám: 163-522X50
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
    Cikkszám 163-522X50
    EAN / GTIN 4000896141043
    Gyártó száma 163-522X50
    L-szám L60140 1636

    Leírás

    Leírás:

    • 3 kis alkatrész rekesz
    • Ma 33 x szé 522 x mé 50 mm
    • Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
    • Biztonsági betétrendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
    • A hiányzó eszköz azonnal észreveszi
    • Minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal
    • A Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW műhelykocsikhoz 163-172x50 vagy 163-522x50 puha habbetéteket is ajánlunk
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 522 mm x 50 mm x 33 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
    • Rendelési rendszer mérete: 519 x 50 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz