Kettős csőkulcskészlet

Cikkszám: 163-520/15
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-520/15
EAN / GTIN 4000896218677
Gyártó száma 163-520/15
L-szám L60140 5835

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • DIN 837 B FORMA, ISO 10103
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 6 – 34
  • Méretek / hosszúság: 392 mm x 172 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 15

Tartalom:

  • 610N-6X7
  • 610N-8X9
  • 610N-10X11
  • 610N-12X13
  • 610N-14X15
  • 610N-16X17
  • 610N-18X19
  • 610N-20X22
  • 610N-21X22
  • 610N-21X23
  • 610N-24X26
  • 610N-25X28
  • 610N-27X32
  • 610N-30X32
  • 610N-30X34

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz