Dugókulcs készlet

Cikkszám: 163-490/60
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-490/60
EAN / GTIN 4000896208111
Gyártó száma 163-490/60
L-szám L60140 4350

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső TORX® profil, külső hatlapú húzóprofil, belső TORX® profil, belső hatlapú profil, kereszthornyos profil pH, POZIDRIV profil PZ, lapos profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 60

Tartalom:

  • 850-3
  • 850-4
  • 850-4.5
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8502-T8
  • 8502-T9
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 8503-0.8X4
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8506-PH3
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 8507-PZ3
  • 850LG-4
  • 850LG-5
  • 850LG-5.5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-9
  • 850LG-10
  • 850LG-11
  • 850LG-12
  • 850LG-13
  • 863P
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 868
  • 869
  • 870

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz