Dugókulcs készlet

Cikkszám: 163-489/28
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
Cikkszám 163-489/28
EAN / GTIN 4000896207794
Gyártó száma 163-489/28
L-szám L60140 4970

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 6 – 22
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 28

Tartalom:

  • 880-6
  • 880-7
  • 880-8
  • 880-9
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-20
  • 880-21
  • 880-22
  • 880LG-10
  • 880LG-11
  • 880LG-12
  • 880LG-13
  • 880LG-14
  • 880LG-15
  • 880LG-16
  • 880LG-17
  • 880LG-18
  • 880LG-19
  • 880LG-20

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz