Csavarhúzó dugókulcs-készlet ∙ belső négyzet (Robertson) 10 = 3/8″ ∙ 33 darab

Cikkszám: 163-483/33
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
    Cikkszám 163-483/33
    EAN / GTIN 4000896207770
    Gyártó száma 163-483/33
    L-szám L60140 5166

    Leírás

    Leírás:

    • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
    • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil, belső hatlapú profil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 5 – 22
    • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
    • Kézi működtetéshez
    • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
    HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
    • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
    • Végtelen kombinációk
    • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

      a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
    • Eszközök száma: 33

    Tartalom:

    • 880-6
    • 880-7
    • 880-8
    • 880-9
    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-20
    • 880-21
    • 880-22
    • 8801K-5
    • 8801K-6
    • 8801K-8
    • 8801K-10
    • 880LG-12
    • 880LG-13
    • 880LG-14
    • 880LG-15
    • 880LG-16
    • 880LG-17
    • 880LG-18
    • 880LG-19
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz