Csavarhúzó készlet

Cikkszám: 163-480/57
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
Cikkszám 163-480/57
EAN / GTIN 4000896208234
Gyártó száma 163-480/57
L-szám L60140 4249

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
A legalább 398 x 694 mm fiókméreKarosszéria szintező HAZET Assistent esetében:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
és 179AXXL ∙ 179TXXL a felső fiókban
  • Kimenet: Hornyolt profil, kereszthornyos profil pH, hatszög profil belül, TORX® profil belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ pH 00 – PH3 ∙ T5 – T40
  • Méretek / hosszúság: 691 mm x 392 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 57

Tartalom:

  • 801NK-35
  • 801NK-55
  • 801NK-PH1
  • 801NK-PH2
  • 802-40
  • 802-55
  • 802-65
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-PH0
  • 802-PH1
  • 802-PH2
  • 802-PH3
  • 805/7
  • 808/7
  • 810-30
  • 810-40
  • 810-55
  • 810-65
  • 810-PH1
  • 810-PH2
  • 810-T10
  • 810-T15
  • 810-T20
  • 810-T25
  • 810-T27
  • 810-T30
  • 839-1
  • 2105LG/9H
  • 2116LG/8H

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz