TömlőRögzítő fogókészlet

Cikkszám: 163-425/3
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
    Cikkszám 163-425/3
    EAN / GTIN 4000896202614
    Gyártó száma 163-425/3
    L-szám L60140 4528

    Leírás

    Leírás:

    • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
    • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
    HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
    • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
    • Végtelen kombinációk
    • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

      a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
    • Eszközök száma: 3

    Tartalom:

    • 798-3
    • 798-13
    • 798-17

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz