Dugókulcs készlet

Cikkszám: 163-406/20
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-406/20
EAN / GTIN 4000896200054
Gyártó száma 163-406/20
L-szám L60140 4348

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Kulcsméret: ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 34 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Méretek / hosszúság: 519 mm x 342 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 20

Tartalom:

  • 1000-19
  • 1000-21
  • 1000-22
  • 1000-24
  • 1000-27
  • 1000-30
  • 1000-32
  • 1000-34
  • 1000-36
  • 1000-38
  • 1000-41
  • 1000-46
  • 1000-50
  • 1000-55
  • 1000-60
  • 1014
  • 1015-1
  • 1016
  • 1017-8
  • 1018

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz