Szerszámkészlet

Cikkszám: 163-371/7
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
Cikkszám 163-371/7
EAN / GTIN 4000896196777
Gyártó száma 163-371/7
L-szám L60140 3923

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső kettős hatlapú húzóprofil, külső hatlapú profil, tömör négyzet 12,5 mm (1/2 hüvelyk), tömör négyzet 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32
  • Méretek / hosszúság: 519 mm x 392 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 7

Tartalom:

  • 600N-27
  • 600N-30
  • 600N-32
  • 650-20
  • 918-23
  • 1014
  • 1015-1

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz