Dugókulcs készlet

Cikkszám: 163-369/104
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-369/104
EAN / GTIN 4000896196722
Gyártó száma 163-369/104
L-szám L60140 3793

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk), négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk), négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: HatszögleKarosszéria szintező tapadási profil kívül, TORX® profil kívül, hatszögleKarosszéria szintező profil belül, TORX® profil belül, pH Phillips profil, POZIDRIV profil PZ, lapos profil
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ 1 X 5,5 ∙ 3 – 36 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
  • Méretek / hosszúság: 519 mm x 392 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 104

Tartalom:

  • 850-4
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8503-1X5.5
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 858-1
  • 863HP
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 868
  • 869
  • 8858-1
  • 8858-2
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-27
  • 900-30
  • 900-32
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 900SZ-32
  • 900SZ-36
  • 900Z-8
  • 900Z-9
  • 900Z-10
  • 900Z-12
  • 900Z-13
  • 900Z-14
  • 900Z-15
  • 900Z-16
  • 900Z-17
  • 900Z-18
  • 900Z-19
  • 900Z-21
  • 900Z-22
  • 900Z-24
  • 900Z-27
  • 900Z-30
  • 900Z-32
  • 903SLG-17
  • 903SLG-19
  • 915
  • 916HP
  • 919-1
  • 919-5
  • 919-10
  • 920
  • 958-1
  • 958-2
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 1058-2
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2250-1

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz