Dugókulcs készlet

Cikkszám: 163-367/31
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 163-367/31
    EAN / GTIN 4000896196739
    Gyártó száma 163-367/31
    L-szám L60140 4105

    Leírás

    Leírás:

    • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Felület: ÓNBEVONATÚ
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Leszorítóerő: Külső kettős hatszögleKarosszéria szintező húzóprofil, belső hatszögprofil, belső többfogú XZN profil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 5 – 19 ∙ M5 – M18
    • Méretek / hosszúság: 519 mm x 392 mm
    • Kézi működtetéshez
    • Rendelési rendszer mérete: 3/3+ (519 x 392 mm)
    HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
    • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
    • Végtelen kombinációk
    • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

      a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
    • Eszközök száma: 31

    Tartalom:

    • 606-8
    • 606-10
    • 606-12
    • 606-13
    • 606-17
    • 606-19
    • 986-5
    • 986-6
    • 986-7
    • 986-8
    • 986-10
    • 986-12
    • 986-14
    • 986-17
    • 986-19
    • 986KK-6
    • 986KK-7
    • 986KK-8
    • 986KK-10
    • 990-5
    • 990-6
    • 990-8
    • 990-10
    • 990-12
    • 990-14
    • 990-16
    • 990-18
    • 990LG-8
    • 990LG-14
    • 990SLG-10
    • 990SLG-12

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz