Szerszámkészlet ∙ csavarhúzók ∙ fogók stb.

Cikkszám: 163-31/27
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-31/27
EAN / GTIN 4000896118618
Gyártó száma 163-31/27
L-szám L60140 2740

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Kimenet: PH kereszthornyos profil, bemélyedéses profil, belső TORX® profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – ph2 ∙ T10 – T30
  • Méretek / hosszúság: 519 mm x 342 mm
  • Nettó tömeg (kg): 3,24 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 27

Tartalom:

  • 730-3
  • 730-6
  • 746-1
  • 748B-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748B-6
  • 760-2
  • 801NK-55
  • 801NK-PH2
  • 803-25
  • 803-30
  • 803-35
  • 803-40
  • 803-65
  • 803-80
  • 803-PH1
  • 803-PH2
  • 803-T10
  • 803-T15
  • 803-T20
  • 803-T25
  • 803-T30
  • 1802M-22
  • 1841MB-33
  • 1850M-22
  • 2140-50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz