Csillag-villáskulcs / dupla csőkulcskészlet

Cikkszám: 163-30/25
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-30/25
EAN / GTIN 4000896118601
Gyártó száma 163-30/25
L-szám L60140 97

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső kettős hatszögleKarosszéria szintező profil, külső kettős hatszögleKarosszéria szintező vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 6 – 24
  • Méretek / hosszúság: 519 mm x 342 mm
  • Nettó tömeg (kg): 3,5 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 25

Tartalom:

  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-21X22

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz