Kettős csőkulcskészlet

Cikkszám: 163-296/7
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-296/7
EAN / GTIN 4000896186655
Gyártó száma 163-296/7
L-szám L60140 3653

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • DIN 838, ISO 10104
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,13 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 7

Tartalom:

  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-17X19
  • 630-21X22

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz