Csillag-villáskulcskészlet

Cikkszám: 163-292/8
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-292/8
EAN / GTIN 4000896186372
Gyártó száma 163-292/8
L-szám L60140 3484

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • DIN 3113 A FORMA, ISO 3318, ISO 7738
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,05 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 8

Tartalom:

  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-17
  • 600N-19
  • 600N-22

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz