Dugókulcs készlet

Cikkszám: 163-272/32
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 163-272/32
    EAN / GTIN 4000896181414
    Gyártó száma 163-272/32
    L-szám L60140 4897

    Leírás

    Leírás:

    • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Leszorítóerő: Külső kettős hatszögleKarosszéria szintező húzóprofil, TORX® profil belül, belső hatszögprofil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 5 – 32 ∙ T20 – T50
    • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
    • Kézi működtetéshez
    • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
    HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
    • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
    • Végtelen kombinációk
    • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

      a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
    • Eszközök száma: 32

    Tartalom:

    • 900-10
    • 900-11
    • 900-12
    • 900-13
    • 900-14
    • 900-15
    • 900-16
    • 900-17
    • 900-18
    • 900-19
    • 900-21
    • 900-22
    • 900-24
    • 900-27
    • 900-30
    • 900-32
    • 916HP
    • 917-5
    • 920
    • 986-5
    • 986-6
    • 986-7
    • 986-8
    • 986-10
    • 986-12
    • 986-14
    • 992-T20
    • 992-T25
    • 992-T30
    • 992-T40
    • 992-T45
    • 992-T50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz