Csavarhúzó készlet ∙ ütősapkával

Cikkszám: 163-264/5
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
    Cikkszám 163-264/5
    EAN / GTIN 4000896180592
    Gyártó száma 163-264/5
    L-szám L60140 3770

    Leírás

    Leírás:

    • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • 6 élű pengével, amely kulcsfontosságú segítséget nyújt a nagy kioldóerők alkalmazásához
    • Kerek penge
    • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
    • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
    • Kimenet: Kereszt mélyedéses profil pH, résprofil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,8 x 4,5 – 1,2 x 7 ∙ PH1 – ph2
    • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,57 kg.
    • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
    HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
    • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
    • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
    • Végtelen kombinációk
    • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

      a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
    • Eszközök száma: 5

    Tartalom:

    • 810U-45
    • 810U-55
    • 810U-70
    • 810U-PH1
    • 810U-PH2

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz