Dugókulcs készlet

Cikkszám: 163-259/14
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
Cikkszám 163-259/14
EAN / GTIN 4000896179558
Gyártó száma 163-259/14
L-szám L60140 3124

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Kulcsméret: ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,15 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 14

Tartalom:

  • 880TZ-9
  • 880TZ-10
  • 880TZ-11
  • 880TZ-12
  • 880TZ-13
  • 880TZ-14
  • 880TZ-15
  • 880TZ-16
  • 880TZ-17
  • 880TZ-18
  • 880TZ-19
  • 880TZ-20
  • 880TZ-21
  • 880TZ-22

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz