Dugókulcs készlet belső négyzet 6,3 = 1/4 inch belső négyzet 12,5 = 1/2 inch ∙ 92 db ∙ 519 mm x 342 mm

Cikkszám: 163-258/92
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-258/92
EAN / GTIN 4000896179299
Gyártó száma 163-258/92
L-szám L60140 3643

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
Belső négyzetes 6,3 = 1/4 hüvelyk csavarkulcs mérete 4 – 14 mm, külső TORX® Profile E4 – E8
belső négyzet 12,5 = 1/2 hüvelyk csavarkulcs mérete 10 – 32 mm, vonóprofil kettős hatszögleKarosszéria szintező csavarkulcs mérete 8 – 32 mm, belső TORX® Profile T30 – T60, külső TORX® Profile E10 – E20
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ 1 X 5,5 ∙ 3 … 32 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
  • Méretek / hosszúság: 519 mm x 342 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 92

Tartalom:

  • 850-4
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8503-1X5.5
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 863HP
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 868
  • 869
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-27
  • 900-30
  • 900-32
  • 900Z-8
  • 900Z-9
  • 900Z-10
  • 900Z-12
  • 900Z-13
  • 900Z-14
  • 900Z-15
  • 900Z-16
  • 900Z-17
  • 900Z-18
  • 900Z-19
  • 900Z-21
  • 900Z-22
  • 900Z-24
  • 900Z-27
  • 900Z-30
  • 900Z-32
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 915
  • 916HP
  • 919-1
  • 919-5
  • 919-10
  • 920
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2250-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz