Csavarhúzó-csatlakozóval ellátott készlet ∙ XZN

Cikkszám: 163-243/7
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-243/7
EAN / GTIN 4000896178032
Gyártó száma 163-243/7
L-szám L60140 3506

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Rövid kivitel
  • Recés
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belül többfogú profil XZN
  • Csavarkulcs mérete: ∙ M6 – M18
  • Méretek / hosszúság: 172 mm x 114 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,8 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 1/9 (172 x 114 mm) / HAZET 165-S.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 7

Tartalom:

  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz