Csavarhúzó/csavarhúzó készlet

Cikkszám: 163-224/57
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
Cikkszám 163-224/57
EAN / GTIN 4000896176311
Gyártó száma 163-224/57
L-szám L60140 3061

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk), négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk), hatszög tömör 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Pozidriv Profile PZ, kereszthornyos profil pH, belső hatszögprofil, hornyolt profil, belső TORX® profil, Kívül, kettős hatszögleKarosszéria szintező vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T30
  • Méretek / hosszúság: 344 mm x 342 mm
  • Nettó tömeg (kg): 4,11 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 57

Tartalom:

  • 810SPC-6.3
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 863HP
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-8
  • 2208N-6
  • 2208N-9
  • 2208N-10
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2250-1
  • 2304N

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz