2 komponensű puha habbetét

Cikkszám: 163-217L
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-217L
EAN / GTIN 4000896168156
Gyártó száma 163-217L
L-szám L60140 5685

Leírás

Leírás:

2 komponensű puha habszivacs betét, üres
163-217/6 ∙ 958N/6-hez
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 172 mm x 114 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 1/9 (172 x 114 mm) / HAZET 165-S.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz