Adapterkészlet

Cikkszám: 163-217/6
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
Cikkszám 163-217/6
EAN / GTIN 4000896168231
Gyártó száma 163-217/6
L-szám L60140 2750

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Németországban készült
  • Hajtás: Üreges négyzet 6,3 mm (1/4 in), üreges négyzet 10 mm (3/8 in), üreges négyzet 12,5 mm (1/2 in), üreges négyzet 20 mm (3/4 in)
  • Kimenet: Tömör négyzet 6,3 mm (1/4 hüvelyk), tömör négyzet 10 mm (3/8 hüvelyk), tömör négyzet 12,5 mm (1/2 hüvelyk), tömör négyzet 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 172 mm x 114 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,6 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 1/9 (172 x 114 mm) / HAZET 165-S.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 6

Tartalom:

  • 858-1
  • 8858-1
  • 8858-2
  • 958-1
  • 958-2
  • 1058-2

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz