2 komponensű puha habbetét

Cikkszám: 163-215L
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-215L
EAN / GTIN 4000896168132
Gyártó száma 163-215L

Leírás

Leírás:

2 komponensű puha habszivacs betét, üres
163-215/5 ∙ 986/5-hez
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 172 mm x 114 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 1/9 (172 x 114 mm) / HAZET 165-S.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz