TORX® dugókulcs-készlet

Cikkszám: 163-192/24
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
Cikkszám 163-192/24
EAN / GTIN 4000896162314
Gyártó száma 163-192/24
L-szám L60140 1877

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk), négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső TORX® profil, belső TORX® profil
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,08 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 24

Tartalom:

  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 2115-T/7R

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz