HEXAnamic® csavarhúzó készlet

Cikkszám: 163-184/6
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
Cikkszám 163-184/6
EAN / GTIN 4000896161461
Gyártó száma 163-184/6
L-szám L60140 1814

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Kimenet: Kereszt mélyedéses profil pH, résprofil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – ph2
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,68 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 6

Tartalom:

  • 802-40
  • 802-55
  • 802-65
  • 802-80
  • 802-PH1
  • 802-PH2

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz