Csavarhúzó készlet ∙ T-markolattal

Cikkszám: 163-182/9
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
Cikkszám 163-182/9
EAN / GTIN 4000896162352
Gyártó száma 163-182/9
L-szám L60140 1634

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • 2 komponensű T-fogantyú
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,29 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 9

Tartalom:

  • 828-T6
  • 828-T7
  • 828-T8
  • 828-T9
  • 828-T10
  • 828-T15
  • 828-T20
  • 828-T25
  • 828-T30

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz