Biztosítógyűrű fogókészlet

Cikkszám: 163-124/4
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-124/4
EAN / GTIN 4000896153602
Gyártó száma 163-124/4
L-szám L60140 1631

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • DIN 5254
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,49 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 4

Tartalom:

  • 1845A-19
  • 1845B-19
  • 1845C-19
  • 1845D-19

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz