Csavarbeállító 3/8″

Cikkszám: 162E 3/8
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 162E 3/8
EAN / GTIN 4991644501656
Gyártó száma 162E 3/8
L-szám L60050 10528

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 66 mm
D1: 27,9 mm
Hajtás: 1/4″
Külső hatszög
Leszorítóerő: 3/8″
Szegecscsavar esztergályozó
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz