Lánc

Cikkszám: 162C-01/2
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
Cikkszám 162C-01/2
EAN / GTIN 4000896079735
Gyártó száma 162C-01/2
L-szám L60140 2320

Leírás

Leírás:

  • Lánc , láncos doboz lezárással
    a HAZET Assistent 162C ∙ 166C műhelykocsihoz.
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,07 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz