Fedél ∙ komplett ∙ munkalapokkal

Cikkszám: 162C-010
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 162C-010
EAN / GTIN 4000896079780
Gyártó száma 162C-010
L-szám L60140 1844

Leírás

Leírás:

  • Fedél , komplett munkafelülettel
    a HAZET Assistent 162C ∙ 166C műhelykocsi számára.
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 4,7 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz