{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 19,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Élhossz Lc | 60 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 146 mm | |
Teljes hossz L | 195 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162951 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366375 | |
Gyártó száma | 162951 19,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC dörzsár konfigurálható 19,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
162,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
144,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 195 | 228 |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 19,5 | 19,5 |
Szár | DIN 1835 A, h6 | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |