{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | zsák- és átmenő furatnál | |
Homlokmarás | 3,5 mm | |
Élhossz Lc | 24 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 77 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Dörzsár |
Cikkszám | 162826 9 | |
EAN / GTIN | 4067263112556 | |
Gyártó száma | 162826 9 |