Van alternatíva erre a termékre

Homlok dörzsár H7 12 mm

Cikkszám: 162825 12
Kedvezmény
100,94 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem
  • Szár: Hengeres szár e9-cel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 12 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés H7
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Szár Hengeres szár e9-cel
Felhasználás furattípusnál zsák- és átmenő furatnál
Homlokmarás 4,5 mm
Élhossz Lc 26 mm
Kinyúlási hossz L1 96,5 mm
Teljes hossz L 151 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,2 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm - 0,2 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 162825 12
EAN / GTIN 4062406117290
Gyártó száma 162825 12

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
12
Acél < 900 N/mm²
P
12
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Homlokoldalon vágó gépi dörzsár az alapméret lehető legpontosabb betartásának eléréséhez. Az optimalizált homlokvágás biztosítja a létrehozott furat pontos egytengelyűségét. Egyenes hornyú kivitel hosszú forgácshornyokkal az optimális forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Egymás mögött elhelyezkedő, pontosan egy sorba eső furatok létrehozásához. A furat egyenességével szembeni maximális követelményekhez. Dörzsárazás a furatfenékig, valamint átmenő furatok dörzsárazása.

Figyelem:

A 2,200 és 12,220 mm átmérő tartományban konfigurálható dörzsárak és szabadon megválasztható illesztés a 162830 számmal rendelhető meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz