Hajlítókar 6-18 mm dugaszolható

Cikkszám: 1626043
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Hajlítókészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1626043
    EAN / GTIN 4017981278843
    Gyártó száma 1626043
    L-szám L60160 4335

    Leírás

    Leírás:

    Hajlítókar 6-18 mm dugaszolható

    Jellemző:

    • Cső-Ø (min.) [mm]: 6 mm
    • Cső-Ø (max.) [mm]: 18 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz