Elválasztó lapok

Cikkszám: 161T-347X120/5
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
    Termék fajtája Műhelykocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 161T-347X120/5
    EAN / GTIN 4000896120765
    Gyártó száma 161T-347X120/5
    L-szám L60150 36

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Rácselemek bármilyen fiókmegosztáshoz
    • Szeparátor lapok, 5 részes, magas fiók
    • Assistent 177 műhelykocsihoz és Assistent 177W munkapadhoz
    • Bal 347 x Ma 120 mm
    • A HAZET Assistent esetében
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 2,5 kg.
    • Eszközök száma: 5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz