Aljzatszalag ∙ 325 mm x 56 mm x 45 mm

Cikkszám: 161N-5D
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 161N-5D
EAN / GTIN 4000896245161
Gyártó száma 161N-5D
L-szám L60140 5575

Leírás

Leírás:

  • Tápkábel
  • A Assistent 179NXXL-8D jobb oldali falába integrálható.
  • A kapcsoló átkapcsolása megszakítja a tápellátást
  • 3-utas Schuko aljzatsáv 230 V, 50/60 Hz
  • 4 USB-port (4x 2,1 A)
  • Kábel hossza: 205 cm
  • Méretek / hosszúság: 325 mm x 56 mm x 45 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,2 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz