Kábeldob

Cikkszám: 161N-3D/2
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
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 161N-3D/2
EAN / GTIN 4000896237654
Gyártó száma 161N-3D/2
L-szám L60140 4979

Leírás

Leírás:

  • Kábeldob tartóval
  • Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D és munkapad 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Kábel hossza: 10 m..
  • KÁBELMINŐSÉG: H07RN-F 3G1.5
  • 230 V-os földelő dugó
  • 4 aljzat, 230 V/16 A, max. 3500 W..
  • Termokapcsoló

Tartalom:

  • 161N-3D
  • 161N-3HL

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz