Védőfedél fedőlap nélkül, 115 mm, csavaros kupakkal

Cikkszám: 1619P06547
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
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
    Termék fajtája Védőfedél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1619P06547
    EAN / GTIN 3165140492751
    Gyártó száma 1619P06547

    Leírás

    Leírás:

    • A fedőlap nélküli védőfedelet általános csiszolási munkákhoz tervezték
    • Csavaros kupakkal van ellátva és kódolva van, hogy biztosan a helyén maradjon
    • A fedelet az EN/EC 60745 szabványnak megfelelően gyártották
    • Kompatibilis a sarokcsiszolókkal
    • Felszerelhető: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 18. 0 V-LI; GWS 660; GWS 780 C (115 mm) Professional
    • PWS 600; PWS 650; PWS 680.

    Jellemző:

    • Szélességi méret: 52 mm
    • Magassági méret: 117 mm
    • Méret hossza: 82 mm
    • Bruttó tömeg: 0,19 kg
    • Átmérő mm: 115
    • Nettó súly: 0,19 kg
    • Hangerő: 0,499 dm3
    • X-LOCK: Nein

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz