SDS plus szögfúrófej a PBH 22-hez

Cikkszám: 1618580000
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
Cikkszám 1618580000
EAN / GTIN 3165140015790
Gyártó száma 1618580000

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis az összes SDS plus szerszámtartóval ellátott könnyű forgókalapáccsal, 43 mm-es orsónyak-átmérővel
  • A ferde fúrófej keskeny kialakításának köszönhetően szűk helyeken is lehetővé teszi a fúrást.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis minden SDS plus szerszámtartóval és 43 mm átmérőjű orsónyakkal rendelkező könnyű forgókalapáccsal
  • Szélességi méret: 117 mm
  • Magassági méret: 65 mm
  • Méret hossza: 168 mm
  • Bruttó tömeg: 0,975 kg
  • Teljesítmény leírása: Orsónyak átmérője 43 mm
  • Nettó súly: 0,905 kg
  • Hangerő: 1,278 dm3
  • Előny HL (rövid): Orsónyak átmérője 43 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz