Fogaskoszorús fúrótokmány 13 mm-ig. Fúrógépekhez/csavarhúzókhoz

Cikkszám: 1618571014
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1618571014
EAN / GTIN 3165140006231
Gyártó száma 1618571014

Leírás

Leírás:

  • A gyűrűs fogaskerék-fúrótokmány egyszerű és megbízható megoldás a fúrószárak rögzítéséhez bármilyen munkához
  • Kiegyenlítetten erős szorítóerőt biztosít a hengeres vagy hatszögszárú fúrószárak biztonságos rögzítéséhez
  • A pofák kényelmesen meghúzhatók és meglazíthatók egy villáskulccsal
  • A gyűrűs fogaskerék-fúrótokmányok különböző tartókhoz kaphatók (1/2 inch - 20, 3/8 hüvelyk - 24, 5/8 hüvelyk - 16, B16 és SDS plus) különböző szélességekkel, és kompatibilisek a leggyakoribb fúrófejekkel
  • Az ütésállóságra vagy az óramutató járásával ellentétes forgásra való alkalmasságra vonatkozó információk a műszaki adatokban találhatók.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Egyenletesen erős szorítóerő a henger- vagy hatszögszárú fúrók biztonságos rögzítéséhez
  • Szélességi méret: 57,15 mm
  • Magassági méret: 55,118 mm
  • Méret hossza: 152,4 mm
  • Tartó, tartomány: SDS plus
  • Fúrótokmány, típus: Fogaskerékfúró tokmány
  • Bruttó tömeg: 0,525 kg
  • Pótkulcs: D
  • Keményfém pofák: Nein
  • Teljesítmény leírása: A fúrószárak biztonságos rögzítése
  • Nettó súly: 0,522 kg
  • Csak az orsózárhoz: Nein
  • R/L forgás: ja
  • Ütésálló: Nein
  • Befogási tartomány mm: 2.5-13.0
  • Szorítóerő-biztosító berendezés: ja
  • Speciális RTB1: Könnyű kezelés: a pofák egy villáskulccsal könnyen meghúzhatók és meglazíthatók
  • Speciális RTB2: Különböző tartók: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ - 16, B16 és SDS plus, kompatibilis a legtöbb elterjedt fúrógépekkel.
  • Speciális RTB3: Az ütésállóságra vagy az óramutató járásával ellentétes forgatásra való alkalmasságra vonatkozó információk a műszaki adatokban találhatók.
  • Helyhez kötött fúrógép: Nein
  • Hangerő: 0,48 dm3
  • Előny HL (rövid): A fúrószárak biztonságos rögzítése minden munkához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz