Gyorsfúrótokmány adapterrel, 1,5 - 13 mm, SDS plus, GBH 2-24DFR/PBH 240

Cikkszám: 1617000328
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
Termék fajtája Fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1617000328
EAN / GTIN 3165140127608
Gyártó száma 1617000328

Leírás

Leírás:

  • A gyorsfúrótokmány adapterrel egy Bosch rendszerű fúrótokmány, amely további szerszámok nélkül csatlakoztatható és eltávolítható
  • Minimális erőfeszítéssel és kulcs nélkül rögzíti a fúrószárakat (1,5-13 mm átmérőjűek)
  • Az alábbiakhoz használható: GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE.
Megfelelő: GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Minimális erőfeszítéssel rögzíti a fúrószerszámokat (1,5-13 mm átmérőjűek). Nem igényel csavarkulcsot
  • Szélességi méret: 43 mm
  • Magassági méret: 43 mm
  • Méret hossza: 150 mm
  • Tartó, tartomány: SDS
  • Fúrótokmány, típus: Gyors működésű fúrótokmány
  • Bruttó tömeg: 0,426 kg
  • Keményfém pofák: Nein
  • Teljesítmény leírása: 1,5-13 mm átmérő
  • Nettó súly: 0,426 kg
  • Csak az orsózárhoz: Nein
  • R/L forgás: Nein
  • Ütésálló: Nein
  • Befogási tartomány mm: 1.5-13.0
  • Szorítóerő-biztosító berendezés: Nein
  • Speciális RTB1: Kompatibilis a Bosch forgókalapácsokkal
  • Helyhez kötött fúrógép: Nein
  • Hangerő: 0,277 dm3
  • Előny HL (rövid): 1,5-13 mm átmérő

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz