VDE 6,5 mm-es csavarhúzónyílás

Cikkszám: 1612298
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1612298
EAN / GTIN 4010886826058
Gyártó száma 1612298
L-szám L60160 1417

Leírás

Leírás:

Egységesen bevizsgált, VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge
Fül a DIN ISO 2380-1 Form B szerint
3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztófurattal
Ergonomikus markolatforma a pontos, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formára illesztett csatlakozása az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a markolat végén
Penge molibdén-vanádium acélból, edzett állapotban

Jellemző:

  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
  • Teljes magasság [mm]: 31 mm
  • Teljes hossz [mm]: 260 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 3K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
  • Penge hossza: 150 mm
  • Anyag: Molibdén-vanádium acél
  • Penge szélessége [mm]: 6,5 mm
  • Vágóél vastagság: 1,2 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • gördülésgátló [mm]: igen
  • antimágneses: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: igen
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz