Leírás:
Egységesen bevizsgált, VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge
Fül a DIN ISO 2380-1 Form B szerint
3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztófurattal
Ergonomikus markolatforma a pontos, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formára illesztett csatlakozása az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a markolat végén
Penge molibdén-vanádium acélból, edzett állapotban
Jellemző:
- Kialakítás: akasztónyílással
- Penge alakja: Kerek
- Teljes szélesség [mm]: 28 mm
- Teljes magasság [mm]: 24 mm
- Teljes hossz [mm]: 185 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 3K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Penge hossza: 100 mm
- Anyag: Molibdén-vanádium acél
- Penge szélessége [mm]: 3,5 mm
- Vágóél vastagság: 0,6 mm
- 1000 V szigetelt: igen
- gördülésgátló [mm]: igen
- antimágneses: nincs
- Hajtás hatszög [mm]: nincs
- Kialakítás alacsony szikra: nincs
- Színkódolás: igen
- Kapható fogantyú: igen
- Szigetelt: igen
- Forgatható sapka: nincs
- Korrózióvédelem: nincs
- Gömbfej: nincs
- Ütközősapka: nincs
- Egységesen tesztelt: igen
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: igen