Fogantyú fúrókalapácsokhoz, a következőhöz: GBM, GRW, GSB

Cikkszám: 1612025020
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
Cikkszám 1612025020
EAN / GTIN 3165140026987
Gyártó száma 1612025020
L-szám L00590 1990

Leírás

Leírás:

  • A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést a fúrógépekkel
  • Az alábbiakhoz használható: GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional.
Megfelel: GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis ütvefúrókkal
  • Szélességi méret: 150 mm
  • Magassági méret: 68 mm
  • Méret hossza: 315 mm
  • Bruttó tömeg: 0,22 kg
  • Teljesítmény leírása: Biztonságos munkavégzés
  • Nettó súly: 0,215 kg
  • Hangerő: 3,213 dm3
  • Előny HL (rövid): Biztonságos munkavégzés ütvefúróval

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz