Kúpos dörzsár 1:10 3X10 mm

Cikkszám: 161000 3X10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

kisebb × nagyobb ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kúparány: 1:10
  • belső hűtés: nem
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kis ⌀ D3 3 mm
    Nagy ⌀ D2 10 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány Gyári szabvány
    Kúparány 1:10
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
    Élhossz Lc 70 mm
    Teljes hossz L 100 mm
    Szár négyszög □ 6,3 mm
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 161000 3X10
    EAN / GTIN 4045197088802
    Gyártó száma 161000 3X10

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Olaj
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Egyenes hornyú kézi dörzsár kúposan emelkedő élekkel (10 mm hosszon 1 mm).

    Felhasználás:

    Kúpos vagy lépcsőzetesen előmunkált, megszakítás nélküli furatok dörzsárazásához. Hengeres furatokhoz nem alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz